Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 5 x 16 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 5 x 16 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 5 x 16 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019347032
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100050016
EAN/GTIN:
     4043952067086
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 16 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100050016
Werksnummer:
8000155670
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 16
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,4286*
€ 0,5586*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,98*
€ 44,56*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 32,52*
€ 44,77*
6 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 35,37*
€ 45,78*
Lager 1955
1
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 75,88*
€ 94,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,99*
€ 113,0381
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 94,52*
€ 112,4788
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,04*
€ 111,9076
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 79,10*
€ 94,129
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 77,63*
€ 92,3797
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 75,88*
€ 90,2972
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,7588* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.