Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 5 x 12 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 5 x 12 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 5 x 12 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346914
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100050012
EAN/GTIN:
     4043952067079
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 12 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100050012
Werksnummer:
8000155669
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 12
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4737*
€ 0,6137*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 35,41*
€ 49,50*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 36,02*
€ 49,75*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 39,15*
€ 50,92*
Lager 1955
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 57,27*
€ 73,15*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,15*
€ 87,0485
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,78*
€ 86,6082
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,42*
€ 86,1798
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 60,46*
€ 71,9474
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 59,18*
€ 70,4242
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,38*
€ 68,2822
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 57,27*
€ 68,1513
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5727* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.