Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzlochschraube M 5 x 10 DIN 404 Schlitz A 1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kreuzlochschraube M 5 x 10 DIN 404 Schlitz A 1
Kreuzlochschraube M 5 x 10 DIN 404 Schlitz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346782
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     004049100050010
EAN/GTIN:
     4043952067062
Suchbegriffe:
DIN 404
DIN 404 Kreuzlochschraube
DIN 404 Schraube
Kreuzlochschraube DIN 404
Kreuzlochschraube DIN 404 Schlitz M5x 10 A 1 100 Stück DIN 404 A 1 Kreuzlochschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 10 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00404.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
004049100050010
Werksnummer:
8000155668
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 10
Norm:
DIN 404 Schlitz
Produktart:
Kreuzlochschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,3966*
€ 0,5166*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 29,53*
€ 41,44*
5 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 30,03*
€ 41,65*
6 Tage
8
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 32,84*
€ 42,88*
Lager 1955
11
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 45,44*
€ 58,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,66*
€ 69,8054
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 58,38*
€ 69,4722
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 48,10*
€ 57,239
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 47,05*
€ 55,9895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 45,55*
€ 54,2045
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 45,44*
€ 54,0736
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4544* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.