Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form A 4
Flügelmutter M 12 DIN 315 runde Form A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346442
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003159400120000
EAN/GTIN:
     4043952064108
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter DIN 315 runde FormM12 A 4 1 Stück DIN 315 A 4 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 12 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003159400120000
Werksnummer:
8000155477
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,060000
Gewicht brutto Kg:
0,060000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,5151*
€ 2,2801*
4 Tage
170
10
€ 4,30*
ab € 1,5867*
€ 2,2947*
5 Tage
170
10
€ 4,90*
ab € 1,7288*
€ 2,3388*
Lager 1955
230
10
€ 5,99*
ab € 1,897*
€ 2,547*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,0683*
€ 2,7683*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,547*
€ 3,03093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,447*
€ 2,91193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,337*
€ 2,78103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,257*
€ 2,68583
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,897*
€ 2,25743
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.