Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelmutter M 6 DIN 315 runde Form A 4


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flügelmutter M 6 DIN 315 runde Form A 4
Flügelmutter M 6 DIN 315 runde Form A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346412
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     003159400060000
EAN/GTIN:
     4043952064078
Suchbegriffe:
DIN 315 A
DIN 315a Flügelmutter
Flügelmutter DIN 315 A
DIN 315 D
Flügelmutter DIN 315 runde FormM6 A 4 10 Stück DIN 315 A 4 Flügelmuttern · runde Flügelform · Produktklasse C (g) - Abmessung: M 6 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00315.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
003159400060000
Werksnummer:
8000155474
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6
Norm:
DIN 315 runde Form
Produktart:
Flügelmutter
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5849*
€ 0,8349*
4 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,422*
€ 6,723*
5 Tage
46
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 4,769*
€ 6,859*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,496*
€ 7,116*
Lager 1955
64
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,73*
€ 8,187*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,187*
€ 9,74253
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8,139*
€ 9,68541
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,10*
€ 9,639
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,41*
€ 8,8179
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,68*
€ 7,9492
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,48*
€ 7,7112
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,32*
€ 7,5208
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 5,73*
€ 6,8187
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,573* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.