Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 50 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 50 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 4 x 50 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346245
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000040050
EAN/GTIN:
     4043952030905
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 50 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 50 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 50mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000040050
Werksnummer:
8000153497
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 50
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 37,11*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 26,93*
€ 37,29*
5 Tage
27
1
€ 4,90*
ab € 29,15*
€ 38,02*
Lager 1955
38
1
€ 5,99*
ab € 29,33*
€ 38,74*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 31,59*
€ 41,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,74*
€ 46,1006
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 37,63*
€ 44,7797
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,59*
€ 42,3521
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,88*
€ 40,3172
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 33,06*
€ 39,3414
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,33*
€ 34,9027
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2933* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.