Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 3,2 x 25 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 3,2 x 25 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 3,2 x 25 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346198
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000032025
EAN/GTIN:
     4043952030769
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 3,2x 25 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 3,2 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 3,2mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000032025
Werksnummer:
8000153486
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3,2 x 25
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,34*
€ 17,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 11,85*
€ 17,24*
10 Tage
6
1
€ 4,90*
ab € 12,70*
€ 17,35*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,98*
€ 17,93*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 14,00*
€ 18,99*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,93*
€ 21,3367
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,40*
€ 20,706
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,49*
€ 19,6231
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,28*
€ 18,1832
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1298* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.