Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 25 DIN 94/ISO 1234 Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 25 DIN 94/ISO 1234 Messing
Splinte 4 x 25 DIN 94/ISO 1234 Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346077
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000947000040025
EAN/GTIN:
     4043952030851
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 25 Messing 100 Stück DIN 94 Messing Splinte - Abmessung: 4 x 25 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.700· Länge: 25mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000947000040025
Werksnummer:
8000153493
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 25
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,36*
€ 24,16*
5 Tage
18
1
€ 4,30*
ab € 17,07*
€ 24,28*
Lager 1955
25
1
€ 5,99*
ab € 18,64*
€ 25,20*
6 Tage
18
1
€ 4,90*
ab € 19,10*
€ 25,36*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 20,08*
€ 26,77*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,20*
€ 29,988
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,42*
€ 29,0598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,19*
€ 27,5961
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,59*
€ 26,8821
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,51*
€ 25,5969
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,64*
€ 22,1816
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,1864* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.