Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Flachkopfschraube M 5 x 8 DIN 85/ISO 1580 Schlitz Messing
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345974
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000857009050008
EAN/GTIN:
     4043952024607
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 8 Messing 200 Stück DIN 85 Messing Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 8 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.700· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000857009050008
Werksnummer:
8000152918
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Messing
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0982*
€ 0,1374*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 12,38*
€ 18,79*
5 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 15,18*
€ 20,68*
4 Tage
31
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 14,46*
€ 20,84*
Lager 1955
43
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 15,80*
€ 21,64*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 21,64*
€ 25,7516
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,53*
€ 25,6207
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,42*
€ 25,4898
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 17,45*
€ 20,7655
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 16,70*
€ 19,873
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 15,99*
€ 19,0281
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 15,80*
€ 18,802
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,079* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.