Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 Stahl galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345643
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000940100040036
EAN/GTIN:
     4043952028216
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 36 Stahl galv.verz. 500 Stück DIN 94 Stahl galvanisch verzinkt Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.010· Länge: 36mm· Oberfläche: galvanisch verzinkt· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000940100040036
Werksnummer:
8000153280
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Stahl galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
1
€ 4,30*
ab € 7,55*
€ 11,22*
Lager 1955
13
1
€ 5,99*
ab € 8,32*
€ 11,70*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 8,94*
€ 12,48*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 8,55*
€ 13,25*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 10,27*
€ 14,26*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,70*
€ 13,923
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,50*
€ 13,685
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,72*
€ 12,7568
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,35*
€ 12,3165
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,98*
€ 11,8762
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,32*
€ 9,9008
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,01664* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.