Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 Kupfer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 Kupfer
Splinte 4 x 63 DIN 94/ISO 1234 Kupfer
Artikel-Nr.:
     1955B-2019345597
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943010040063
EAN/GTIN:
     4043952030240
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 63 Kupfer 100 Stück DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 63 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.301· Länge: 63mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943010040063
Werksnummer:
8000153460
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 63
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
Kupfer
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1000
100
€ 4,30*
ab € 0,3382*
€ 0,4588*
6 Tage
1000
100
€ 4,90*
ab € 0,36*
€ 0,46*
Lager 1955
1400
100
€ 5,99*
ab € 0,3661*
€ 0,4797*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3345*
€ 0,4806*
1 Tag
980
100
€ 5,59*
ab € 0,3764*
€ 0,4864*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4797*
€ 0,57084
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4361*
€ 0,51896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4161*
€ 0,49516
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4061*
€ 0,48326
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3661*
€ 0,43566
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 47,97* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.