Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammerschraube BM 20 x 140 DIN 186 Form B Vierkant m.6-kantmutter Mu 4.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hammerschraube BM 20 x 140 DIN 186 Form B Vierkant m.6-kantmutter Mu 4.6
Hammerschraube BM 20 x 140 DIN 186 Form B Vierkant m.6-kantmutter Mu 4.6
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344916
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     001864020200140
EAN/GTIN:
     4043952059838
Suchbegriffe:
DIN 186
DIN 186 Hammerkopfschraube
DIN 186 Hammerschraube
Hammerkopfschraube DIN 186
Hammerschraube DIN 186 FormB Vierkant 6-ktmutter BM 20x 140 Mu 4.6 10Stück DIN 186 Mu 4.6 Form B Hammerschrauben mit Vierkant · mit langem Gewinde · mit Sechskantmutter - Abmessung: BM 20 x 140 VE=S (10 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Form B· Gruppencode: 00186.402· Normart: DIN 186· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Hammerschrauben mit Vierkant, B = mit langem Gewinde, Mu = mit Sechskantmutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
001864020200140
Werksnummer:
8000155380
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,461300
Gewicht brutto Kg:
0,461300
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
BM 20 x 140
Norm:
DIN 186 Form B Vierkant m.6-kantmutter
Produktart:
Hammerschraube
Ausfuehrung:
Mu 4.6
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,1285*
€ 4,5117*
6 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 3,3521*
€ 4,6085*
7 Tage
210
10
€ 4,90*
ab € 3,635*
€ 4,695*
Lager 1955
290
10
€ 5,99*
ab € 3,6428*
€ 4,759*
2 Tage
203
10
€ 5,59*
ab € 3,7361*
€ 4,8361*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,759*
€ 5,66321
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,6309*
€ 5,51077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,3428*
€ 5,16793
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,1928*
€ 4,98943
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,0628*
€ 4,83473
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,6428*
€ 4,33493
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 47,59* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.