Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 3 x 50 DIN 1 Form B Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 3 x 50 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Kegelstift B 3 x 50 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344742
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     10020030050
EAN/GTIN:
     4043952000632
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 3x 50 Stahl gedreht 100 StückDIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 3 x 50 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10020030050
Werksnummer:
8000150819
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 3 x 50
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,116*
€ 0,1622*
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1133*
€ 0,1715*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1257*
€ 0,1727*
3 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 0,1606*
€ 0,22*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1622*
€ 0,19302
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1566*
€ 0,18635
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,149*
€ 0,17731
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,139*
€ 0,16541
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,116*
€ 0,13804
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 16,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.