Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2 x 4 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2 x 4 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 2 x 4 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344467
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859400020004
EAN/GTIN:
     4043952700372
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M2x 4 A 4 1000 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2 x 4 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859400020004
Werksnummer:
8000153017
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2 x 4
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,0054*
€ 0,00801*
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00703*
€ 0,00987*
Lager 1955
10000
1000
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,0124*
€ 0,0172*
7 Tage
7000
1000
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0127*
€ 0,0174*
5 Tage
7000
1000
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0181*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0167*
€ 0,01987
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0154*
€ 0,01833
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0149*
€ 0,01773
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0124*
€ 0,01476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 17,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.