Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 4
Zylinderschraube M 8 x 20 DIN 84/ISO 1207 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344265
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000849400080020
EAN/GTIN:
     4043952021446
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M8x 20 A 4 100 Stück DIN 84 A 4 Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000849400080020
Werksnummer:
8000152614
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011000
Gewicht brutto Kg:
0,011000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 20
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
1500
100
€ 4,90*
ab € 0,102*
€ 0,141*
4 Tage
1500
100
€ 4,30*
ab € 0,0987*
€ 0,1451*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1001*
€ 0,154*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1287*
€ 0,1777*
Lager 1955
2100
100
€ 5,99*
ab € 0,1947*
€ 0,2566*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2566*
€ 0,30535
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2457*
€ 0,29238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2347*
€ 0,27929
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2247*
€ 0,26739
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1947*
€ 0,23169
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,66* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.