Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 10 x 80 DIN 1 Form B Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 10 x 80 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Kegelstift B 10 x 80 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019344260
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     10020100080
EAN/GTIN:
     4043952002001
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 80 Stahl gedreht 25 StückDIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10020100080
Werksnummer:
8000150916
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,058500
Gewicht brutto Kg:
0,058500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x 80
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
125
25
€ 5,99*
ab € 0,7288*
€ 0,8592*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 0,8787*
€ 0,8787*
7 Tage
75
25
€ 5,59*
ab € 0,9144*
€ 0,9144*
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,8479*
€ 1,1256*
3 Tage
125
100
Frei Haus
ab € 0,86*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8592*
€ 1,02245
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8003*
€ 0,95236
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7288*
€ 0,86727
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.