| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019344177 Herst.-Nr.: 000859409040012 EAN/GTIN: 4043952025826 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M4x 12 A 4 200 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 12 VE=K (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000859409040012 | Werksnummer: | 8000153078 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 4 x 12 | Norm: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | A 4 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, edelstahlschraube din 85 m4x12, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m4 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0372* | € 0,0551* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0371* | € 0,0579* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | pro Box | € 4,90* | ab € 0,05* | € 0,0651* | | | | | 12 Tage | | | 200 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0484* | € 0,0672* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,0536* | € 0,0745* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 200 Kartonagen (ab € 0,00027* pro Kartonage) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 14,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|