Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Flachkopfschraube M 5 x 30 DIN 85/ISO 1580 Schlitz 4.8 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343939
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000854100050030
EAN/GTIN:
     4043952023440
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x30 4.8 galv.verz. 1000St. DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000854100050030
Werksnummer:
8000152802
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 30
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
4.8 galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0235*
€ 0,0321*
5 Tage
40
5
pro Packung
€ 4,90*
ab € 2,53*
€ 3,72*
5 Tage
40
5
pro Packung
€ 4,30*
ab € 3,43*
€ 5,28*
Lager 1955
55
5
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,64*
€ 6,73*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,01*
€ 7,14*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 6,73*
€ 8,0087
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,70*
€ 7,973
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,67*
€ 7,9373
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,55*
€ 6,6045
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 5,30*
€ 6,307
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 4,92*
€ 5,8548
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 4,81*
€ 5,7239
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 4,64*
€ 5,5216
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0232* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Mindestbestellmenge: 5 Packungen ( entspricht € 33,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.