| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019343659 Herst.-Nr.: 000859200050030 EAN/GTIN: 4043952025017 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M5x 30 A 2 500 Stück DIN 85 A 2 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 5 x 30 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.920· Normart: DIN 85 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000859200050030 | Werksnummer: | 8000152965 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 5 x 30 | Norm: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Edelstahlschraube DIN 85, Edelstahlschraube ISO 1580, din 85 a2 m5x30, edelstahlschraube din 85, edelstahlschraube din 85 m5 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0638* | € 0,0838* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,90* | ab € 25,29* | € 33,32* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,30* | ab € 24,33* | € 33,88* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 29,56* | € 38,99* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 4,95* | ab € 27,55* | € 39,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,05912* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|