| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019343342 Herst.-Nr.: 000854100030005 EAN/GTIN: 4043952023204 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M3x5 4.8 galv.verz. 2000St. DIN 85 4.8 galvanisch verzinkt Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 5 VE=S (2000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.410· Normart: DIN 85 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 000854100030005 | Werksnummer: | 8000152778 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 3 x 5 | Norm: | DIN 85/ISO 1580 Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | 4.8 galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 2000 | | € 4,90* | ab € 0,0051* | € 0,00706* | | | | | 3 Tage | | | 2000 | | € 4,30* | ab € 0,00528* | € 0,00776* | | | | | 10 Tage | | | 2000 | | € 7,99* | ab € 0,00618* | € 0,0086* | | | | Lager 1955 | | | | 2000 | | € 5,99* | ab € 0,00629* | € 0,00888* | | | | | | 14 Tage | | | 2000 | | € 4,95* | ab € 0,00719* | € 0,00991* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 17,76* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|