Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 2,5 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 2,5 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Flachkopfschraube M 2,5 x 16 DIN 85/ISO 1580 Schlitz A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019343123
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000859400025016
EAN/GTIN:
     4043952700549
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube DIN 85/ISO 1580 Schlitz M2,5x 16 A 4 1000 Stück DIN 85 A 4 Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 16 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00085.940· Normart: DIN 85
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000859400025016
Werksnummer:
8000153034
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 2,5 x 16
Norm:
DIN 85/ISO 1580 Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00671*
€ 0,01002*
Lager 1955
nicht lagernd
1000
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,00731*
€ 0,01081*
18 Tage
nicht lagernd
1000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0088*
€ 0,01222*
3 Tage
nicht lagernd
7000
pro Box
Frei Haus
ab € 0,00938*
€ 0,01515*
9 Tage
unbekannt
1000
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0102*
€ 0,0176*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,01081*
€ 0,01286
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0104*
€ 0,01238
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,00962*
€ 0,01145
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00953*
€ 0,01134
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00897*
€ 0,01067
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00731* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 10,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.