Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 4 m6 x 8 DIN 7 A 4


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Zylinderstift 4 m6 x 8 DIN 7 A 4
Zylinderstift 4 m6 x 8 DIN 7 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342723
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79400040008
EAN/GTIN:
     4043952009185
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 4 m6x 8 A 4 500 Stück DIN 7 A 4 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 4 m6 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.940
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79400040008
Werksnummer:
8000151502
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 m6 x 8
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
500
€ 4,90*
ab € 0,0636*
€ 0,0833*
4 Tage
2500
500
€ 4,30*
ab € 0,0601*
€ 0,0835*
4 Tage
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0655*
€ 0,0862*
1 Tag
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0672*
€ 0,0876*
Lager 1955
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0654*
€ 0,0886*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0886*
€ 0,10543
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0844*
€ 0,10044
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0791*
€ 0,09413
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0772*
€ 0,09187
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,074*
€ 0,08806
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0654*
€ 0,07783
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0654* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 44,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.