Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Polyamid
Zylinderschraube M 4 x 10 DIN 84/ISO 1207 Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342691
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000846000040010
EAN/GTIN:
     4043952016565
Suchbegriffe:
DIN 84
DIN 84 Schlitzschraube
DIN 84 Schraube
DIN 84 Zylinderkopfschraube
Zylinderschraube DIN 84/ISO 1207 Schlitz M4x 10 Polyamid 200 Stück DIN 84 Kunststoff PA Zylinderschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00084.600
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000846000040010
Werksnummer:
8000152085
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 4 x 10
Norm:
DIN 84/ISO 1207 Schlitz
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
200
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,0311*
€ 0,0459*
5 Tage
57
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,89*
€ 7,38*
Lager 1955
80
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 5,29*
€ 7,62*
7 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 7,99*
ab € 5,70*
€ 8,10*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 5,52*
€ 8,67*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 7,59*
€ 9,0321
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,53*
€ 8,9607
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,24*
€ 7,4256
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,04*
€ 7,1876
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 5,59*
€ 6,6521
pro Packung
ab 1000 Packungen
€ 5,47*
€ 6,5093
pro Packung
ab 2500000 Packungen
€ 5,29*
€ 6,2951
pro Packung
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,02645* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.