Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift 0,8 m6 x 8 DIN 7 A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderstift 0,8 m6 x 8 DIN 7 A 1
Zylinderstift 0,8 m6 x 8 DIN 7 A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342414
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     79100008008
EAN/GTIN:
     4043952006863
Suchbegriffe:
DIN 7
DIN 7 Stift
DIN 7 Zylinderstift
DIN EN ISO 2338
Zylinderstift DIN 7 0,8 m6x 8 A 1 500 Stück DIN 7 A 1 m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 0,8 m6 x 8 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00007.910
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
79100008008
Werksnummer:
8000151271
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
0,8 m6 x 8
Norm:
DIN 7
Produktart:
Zylinderstift
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6800
500
€ 4,30*
ab € 0,0197*
€ 0,0286*
1 Tag
6300
500
€ 5,59*
ab € 0,0219*
€ 0,0299*
14 Tage
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0254*
€ 0,0347*
5 Tage
6500
500
€ 4,90*
ab € 0,0255*
€ 0,0347*
Lager 1955
9000
500
€ 5,99*
ab € 0,0311*
€ 0,0421*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0421*
€ 0,0501
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0389*
€ 0,04629
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0378*
€ 0,04498
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0361*
€ 0,04296
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0311*
€ 0,03701
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 21,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.