Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 5 x 40 DIN 1 Form B A1 gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 5 x 40 DIN 1 Form B A1 gedreht
Kegelstift B 5 x 40 DIN 1 Form B A1 gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342315
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     19120050040
EAN/GTIN:
     4043952003688
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 5x 40 A1 gedreht 25 StückDIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 5 x 40 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19120050040
Werksnummer:
8000150990
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 5 x 40
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A1 gedreht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,3224*
€ 0,4971*
Lager 1955
50
25
€ 5,99*
ab € 0,6156*
€ 0,8417*
1 Tag
35
25
€ 5,59*
ab € 0,643*
€ 0,863*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,79*
€ 1,23*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8417*
€ 1,00162
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8286*
€ 0,98603
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7756*
€ 0,92296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7556*
€ 0,89916
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7356*
€ 0,87536
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,6156*
€ 0,73256
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,0425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.