Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 4 x 60 DIN 1 Form B A1 gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 4 x 60 DIN 1 Form B A1 gedreht
Kegelstift B 4 x 60 DIN 1 Form B A1 gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342244
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     19120040060
EAN/GTIN:
     4043952003596
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 4x 60 A1 gedreht 25 StückDIN 1 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 4 x 60 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.912
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
19120040060
Werksnummer:
8000150984
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 4 x 60
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
A1 gedreht
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
420
25
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,00611*
€ 0,00991*
Lager 1955
700
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,5909*
€ 0,8168*
6 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6286*
€ 0,8486*
3 Tage
700
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 1,21*
10 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,9725*
€ 1,4083*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,8168*
€ 0,97199
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8139*
€ 0,96854
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,8109*
€ 0,96497
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,6709*
€ 0,79837
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,6409*
€ 0,76267
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,6009*
€ 0,71507
pro Stück
ab 62500000 Stück
€ 0,5909*
€ 0,70317
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 20,42* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.