Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2
Splinte 4 x 36 DIN 94/ISO 1234 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342121
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000943000040036
EAN/GTIN:
     4043952029510
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 36 A 2 500 Stück DIN 94 A 2 Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 4mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.300· Länge: 36mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000943000040036
Werksnummer:
8000153409
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
4 x 36
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8
1
€ 4,30*
ab € 19,30*
€ 27,53*
Lager 1955
12
1
€ 5,99*
ab € 23,45*
€ 30,98*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 21,94*
€ 31,84*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 25,11*
€ 32,96*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 25,20*
€ 32,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 30,98*
€ 36,8662
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 30,64*
€ 36,4616
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 28,80*
€ 34,272
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,10*
€ 33,439
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 26,80*
€ 31,892
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,45*
€ 27,9055
pro Packung
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,0469* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.