Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 20 x 60 DIN 1 Form B Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 20 x 60 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Kegelstift B 20 x 60 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019342025
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     10020200060
EAN/GTIN:
     4043952002759
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 20x 60 Stahl gedreht 10 StückDIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 20 x 60 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10020200060
Werksnummer:
8000150967
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,164000
Gewicht brutto Kg:
0,164000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 20 x 60
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
10
€ 5,99*
ab € 1,7277*
€ 2,3647*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 1,7664*
€ 2,4064*
3 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,24*
€ 3,41*
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,7782*
€ 5,4302*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3647*
€ 2,81399
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2662*
€ 2,69678
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1477*
€ 2,55576
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0877*
€ 2,48436
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,0377*
€ 2,42486
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7277*
€ 2,05596
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,647* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.