Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift B 10 x 50 DIN 1 Form B Stahl gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelstift B 10 x 50 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Kegelstift B 10 x 50 DIN 1 Form B Stahl gedreht
Artikel-Nr.:
     1955B-2019341985
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     10020100050
EAN/GTIN:
     4043952001950
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Kegelstift DIN 1 FormB B 10x 50 Stahl gedreht 50 StückDIN 1 Stahl Form B Kegelstifte · Kegel 1 : 50 · gedreht - Abmessung: B 10 x 50 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00001.002
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
10020100050
Werksnummer:
8000150912
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,034900
Gewicht brutto Kg:
0,034900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
B 10 x 50
Norm:
DIN 1 Form B
Produktart:
Kegelstift
Ausfuehrung:
Stahl gedreht
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
50
€ 5,99*
ab € 0,4579*
€ 0,5371*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,5632*
€ 0,5632*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4907*
€ 0,6489*
3 Tage
nicht lagernd
150
Frei Haus
ab € 0,5403*
€ 0,6825*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5371*
€ 0,63915
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5021*
€ 0,5975
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4579*
€ 0,5449
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 26,855* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.