Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufnehmer Effekt 60x70cm Putztuch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufnehmer Effekt 60x70cm Putztuch
Aufnehmer Effekt 60x70cm Putztuch
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339671
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     496011100
EAN/GTIN:
     4003969031241
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Aufnehmer Effekt 60x70cm Putztuch Weiche Qualität · haftet gut am Wischer. Mit Aufnehmer Effekt.
Weitere Informationen:
eClassID:
29110107
HerstellerNr:
496011100
Werksnummer:
9199119992
Länge netto mm:
346,00
Breite netto mm:
306,00
Höhe netto mm:
48,00
Gewicht netto Kg:
0,100000
Gewicht brutto Kg:
0,100000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Maße: 60 x 70 cm (B x L)
Produktart:
Putztuch
Ausfuehrung:
Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 7,95*
ab € 0,95*
€ 1,57*
2 Tage
315
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,59*
3 Tage
315
30
Frei Haus
ab € 1,83*
€ 2,89*
4 Tage
315
1
€ 6,95*
ab € 1,85*
€ 2,97*
Lager 1955
315
1
€ 5,99*
ab € 1,85*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
490248300
ab € 1,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.