Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coral Waschmittel Optimal Color 100840602 100Wäschen 6,25kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Coral Waschmittel Optimal Color 100840602 100Wäschen 6,25kg
Coral Waschmittel Optimal Color 100840602 100Wäschen 6,25kg
Coral Waschmittel Optimal Color 100840602 100Wäschen 6,25kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339038
Hersteller:
     Coral
Herst.-Nr.:
     100840602
EAN/GTIN:
     7615400167753
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Allergiker Waschmittel
Coral Waschmittel Optimal Color 100840602 100Wäschen 6,25kg Coral Professional Optimal Color ist ein phosphatfreies Vollwaschmittel für Fein- und Buntwäsche. Die konzentrierte Formel bringt hohe Waschkraft und hervorragenden Farbschutz. Sie waschen mit weniger Waschmittel bei gleicher Leistung. Mit Coral Professional Optimal Color werden die Farben von Anfang an geschützt und behalten länger Ihre Leuchtkraft. Wäscht gründlich und schont dennoch die Textilien. Frischt die Farben auf und pflegt Pastelltöne. Enthält keine optischen Aufheller und Bleichmittel. Hinterlässt einen angenehmen Duft auf der Wäsche. 100 Wäschen in einer Packung. Bei sachgerechter Anwendung ist Coral Professional Optimal Color für alle Wäschearten geeignet, die mit einem Vollwaschmittel gewaschen werden dürfen. Nicht für Wolle und Seide geeignet!
Weitere Informationen:
eClassID:
30021201
HerstellerNr:
100840602
Werksnummer:
9199119950
Länge netto mm:
238,00
Breite netto mm:
401,00
Höhe netto mm:
347,00
Gewicht netto Kg:
6,840000
Gewicht brutto Kg:
6,840000
Ursprungsland:
NL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
freier Inhalt: 6,25 kg/Pack.
Produktart:
Universalwaschmittel

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 54,43*
€ 70,42*
€ 4,95*
ab € 54,97*
€ 72,03*
13 Tage
unbekannt
€ 9,95*
ab € 57,68*
€ 73,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 70,42*
€ 83,80
pro Paar
ab 2 Paar
€ 68,19*
€ 81,15
pro Paar
ab 5 Paar
€ 66,80*
€ 79,49
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,11*
€ 78,67
pro Paar
ab 500 Paar
€ 54,43*
€ 64,77
pro Paar
1 Paar enthält 6,25 Kilogramm (ab € 8,7088* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.