Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAID Vollwaschmittel 4101 10kg/Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
TAID Vollwaschmittel 4101 10kg/Pack.
TAID Vollwaschmittel 4101 10kg/Pack.
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338268
Hersteller:
     TAID
Herst.-Nr.:
     4101
EAN/GTIN:
     9002023004912
Suchbegriffe:
Buntwaschmittel
Color Waschmittel Gel
Colorwaschmittel
Flüssigwaschmittel
TAID Vollwaschmittel 4101 10kg/Pack. Für 120 Waschladungen. Für alle Temperaturbereiche. Phosphatfrei. Weitere technische Eigenschaften: · Konsistenz des Materials: Puler
Weitere Informationen:
eClassID:
30021201
HerstellerNr:
4101
Werksnummer:
9199119959
Länge netto mm:
410,00
Breite netto mm:
267,00
Höhe netto mm:
144,00
Gewicht netto Kg:
10,394000
Gewicht brutto Kg:
10,394000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
freier Inhalt: 10 kg/Pack.
Produktart:
Universalwaschmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 5,00*
ab € 17,61*
€ 23,64*
3 Tage
30
1
€ 5,95*
ab € 17,63*
€ 23,71*
5 Tage
41
1
€ 5,50*
ab € 28,43*
€ 37,73*
Lager 1955
46
1
€ 5,99*
ab € 28,76*
€ 37,80*
4 Tage
41
2
Frei Haus
ab € 28,52*
€ 40,29*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 37,80*
€ 44,98
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,97*
€ 43,99
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,57*
€ 42,33
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 34,95*
€ 41,59
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 34,40*
€ 40,94
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 28,76*
€ 34,22
pro Packung
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.