Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEIPOLD+DÖHLE 4117/50 Forstschutzhose Komfort Größe 50 neongelb/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEIPOLD+DÖHLE 4117/50 Forstschutzhose Komfort Größe 50 neongelb/rot
LEIPOLD+DÖHLE 4117/50 Forstschutzhose Komfort Größe 50 neongelb/rot
LEIPOLD+DÖHLE 4117/50 Forstschutzhose Komfort Größe 50 neongelb/rot
Artikel-Nr.:
     1955B-2019338120
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     4117/50
EAN/GTIN:
     4005781411720
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Forstschutzhose Komfort Gr.50 neongelb/rot 60% Polyester / 40% Baumwolle, ca. 240 g/m² · moderne Forstschutzbundhose aus Polyester-Baumwollgemisch · mit abnehmbaren, robusten Hosenträgern · neue Farbkombination rot/neongelb · angenehmer und leichter Tragekomfort durch die neuartige 6-lagige Schnit
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
4117/50
Werksnummer:
4000379431
Länge netto mm:
390,00
Breite netto mm:
280,00
Höhe netto mm:
110,00
Gewicht netto Kg:
1,760000
Gewicht brutto Kg:
1,760000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
gelb
Groesse:
Größe 50
Produktart:
Forstschutzhose
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 85,26*
€ 101,73*
2 Tage
9
€ 5,45*
ab € 85,26*
€ 101,83*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 85,61*
€ 102,28*
4 Tage
9
€ 4,99*
ab € 88,07*
€ 104,73*
Lager 1955
9
€ 5,99*
ab € 89,16*
€ 107,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,58*
€ 118,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,16*
€ 106,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/48
ab € 84,01*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/52
ab € 84,26*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4117/54
ab € 84,09*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/L
ab € 51,12*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/M
ab € 51,12*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/XL
ab € 50,81*
Ähnlich
Leipold + Döhle
4112/XXL
ab € 51,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.