| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019334176 Herst.-Nr.: 3325040 EAN/GTIN: 4030913954455 |
| |
|
| | |
| Planam Outdoor 3325040 Gr.XS Desert Jacke grau/schwarz Oberstoff100 % PolyesterRipstop, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterDesignReflexbiesenExtra atmungsaktiv wasserdicht winddicht Nähte hinterklebt 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 1 Brusttasche rechts mit wasserdichtem Reißverschluss Frontreißverschluss hinterlegt Ärmelbündchen mit Klettverschluss verstellbar 1 Innentasche abnehmbare Kapuze mit Verstellmöglichkeiten verstellbarer Kordelzug in Bund Reflexbiesen im Front-, Ärmel- und Rückenbereich Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 3325040 | Werksnummer: | 3325040 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Outdoor-Jacke, Outdoorjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke canvas schwarz, planam arbeitsjacke, arbeitsjacke xs |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 39,49* | € 52,63* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 42,62* | € 57,69* | | | | | 24 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 43,00* | € 58,94* | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 45,01* | € 59,20* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 48,74* | € 63,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|