Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 150 mm HD-PE orange lebensmittelecht 3015


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trichter 150 mm HD-PE orange lebensmittelecht 3015
Trichter 150 mm HD-PE orange lebensmittelecht 3015
Trichter 150 mm HD-PE orange lebensmittelecht 3015
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092552
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3015
EAN/GTIN:
     4028354030159
Suchbegriffe:
Flaschen-Trichter
Flaschentrichter
Küchen-Trichter
Küchentrichter
Trichter 150mm HD-PE MAX4CAR HD-PE · orange · lebensmittelecht (LFGB konform) · mit Entlüftungsstegen für schnellen Durchlauf · mit stabilem Laschengriff und Aufhängung · bruchfeste, stabile Ausführung · kraftstoff-, öl- und säurebeständig Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: orange
Weitere Informationen:
eClassID:
32031619
HerstellerNr:
3015
Werksnummer:
4000356922
Länge netto mm:
185,00
Breite netto mm:
165,00
Höhe netto mm:
170,00
Gewicht netto Kg:
0,080000
Gewicht brutto Kg:
0,080000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
orange
Groesse:
150 mm
Produktart:
Trichter
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
364
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,97*
€ 1,35*
3 Tage
390
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,97*
€ 1,35*
1 Tag
520
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,00*
€ 1,38*
1 Tag
520
10
pro Stück
€ 5,50*
ab € 1,03*
€ 1,43*
Lager 1955
520
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,30*
€ 1,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 17,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
max4car
3006
ab € 2,13*
Ähnlich
max4car
3007
ab € 2,73*
Ähnlich
max4car
3000
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.