Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLINGSPOR 328906 Trennscheibe A 660 R Supra D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KLINGSPOR 328906 Trennscheibe A 660 R Supra D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 m
KLINGSPOR 328906 Trennscheibe A 660 R Supra D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 m
KLINGSPOR 328906 Trennscheibe A 660 R Supra D125x1mm gerade INOX Bohrung 22,23 m
Artikel-Nr.:
     1955B-2019092395
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     328906
EAN/GTIN:
     5907560188238
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Trennscheibe A 660 R Supra D125x1mm ger.INOX Bohr.22,23mm KLINGSPOR geringe Gratbildung · sehr gute Schnittleistungen · Bohrung 22,23 mm Ø Weitere technische Eigenschaften: · max. Drehzahl: 12200min-¹
Weitere Informationen:
eClassID:
21019109
HerstellerNr:
328906
Werksnummer:
4000843412
Länge netto mm:
125,00
Breite netto mm:
125,00
Höhe netto mm:
2,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
PL
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
D125x1mm gerade
Produktart:
Trennscheibe
Ausfuehrung:
Bohrung 22,23 mm
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3000
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,82*
1 Tag
3000
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,60*
€ 0,86*
Lager 1955
3000
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,87*
3 Tage
2250
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,62*
€ 0,87*
6 Tage
3300
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 21,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
328905
ab € 0,63*
Ähnlich
Klingspor
322180
ab € 0,75*
Ähnlich
Klingspor
322181
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.