Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Umreifungsset für PES-Kunststoffband Band-L. 500 m Band-B. 19 mm mit tragbarem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Umreifungsset für PES-Kunststoffband Band-L. 500 m Band-B. 19 mm mit tragbarem
Umreifungsset für PES-Kunststoffband Band-L. 500 m Band-B. 19 mm mit tragbarem
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091187
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9000487672
EAN/GTIN:
     4054773024899
Suchbegriffe:
Umreifungs Set
Umreifungsset
polyesterband umreifungsset
umreifungs set
Umreifungsset f.PES-Kunststoffband Band-L.500m Band-B.19mm m.tragbarem Abroller bestehend aus: je 1 Rolle Polyesterband, gewebt in der jeweiligen Breite (s. Tabelle), Verschlussklemmen, phosphatiert , Karton à 1000 Stück, 1 Bandspanner für Bänder von 9-20 mm, 1 Bandabroller, tragbar für Kern-Ø 76 mm Weitere technische Eigenschaften: · Ausstattung: mit tragbarem Abroller · Zugkraft linear: 750daN
Weitere Informationen:
eClassID:
21043390
HerstellerNr:
9000487672
Werksnummer:
9000487672
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Umreifungsset
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
4
€ 5,99*
ab € 214,14*
€ 259,08*
€ 2,95*
ab € 218,20*
€ 269,66*
7 Tage
5
€ 4,90*
ab € 228,83*
€ 283,80*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,48*
€ 288,30*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 222,05*
€ 292,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 259,08*
€ 308,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,57*
€ 301,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,28*
€ 278,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,54*
€ 264,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,14*
€ 254,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 189,36*
Ähnlich
k.A.
ab € 198,24*
Ähnlich
k.A.
16779
ab € 156,58*
Ähnlich
k.A.
16780
ab € 156,56*
Ähnlich
k.A.
16781
ab € 155,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.