Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLANAM 0181048 Cargo-Bundhose BW290 Größe 48 kornblumenblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PLANAM 0181048 Cargo-Bundhose BW290 Größe 48 kornblumenblau
PLANAM 0181048 Cargo-Bundhose BW290 Größe 48 kornblumenblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019091179
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     181048
EAN/GTIN:
     4030913029511
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Cargo-Bundhose BW290 Gr.48 kornblumenblau PLANAM 100% Baumwolle, ca. 290 g/m² · Rundbund mit 7 Schlaufen · Gummizug im Bund · Oberschenkeltasche links mit integrierter Handytasche · Kniepolstertaschen · Hosenschlitz mit Reißverschluss · 2 aufgesetzte, verstärkte Vordertaschen · 1 Gesäßtasche mit Patte ·
Weitere Informationen:
eClassID:
40010102
HerstellerNr:
181048
Werksnummer:
4705040141
Länge netto mm:
235,00
Breite netto mm:
170,00
Höhe netto mm:
40,00
Gewicht netto Kg:
0,610000
Gewicht brutto Kg:
0,610000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
kornblau
Groesse:
Größe 48
Produktart:
Bundhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
2
€ 5,99*
ab € 19,66*
€ 27,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 21,85*
€ 30,07*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,07*
€ 29,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.