Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Kurzunterhose J606, Größe XXXXL, Farbe 124-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Kurzunterhose J606, Größe XXXXL, Farbe 124-schwarz
Rofa Kurzunterhose J606, Größe XXXXL, Farbe 124-schwarz
Rofa Kurzunterhose J606, Größe XXXXL, Farbe 124-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019019204
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     00J606_124-SCHWARZ_4XL
EAN/GTIN:
     4026257655219
Suchbegriffe:
Boxer-Shorts
Boxershort
Retro-Shorts
Retroshorts
Gestrick j606, 75% Baumwolle, 25% Polyester, ca. 175 g/qm Elastischer Bund, Schlitz mit Eingriff (rechts), kurz, Beinabschluss mit elastischem Bündchen
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
00J606_124-SCHWARZ_4XL
Werksnummer:
00J606_124-SCHWARZ_4XL
Profil:
4XL
Gewicht netto Kg:
1,200000
Gewicht brutto Kg:
1,200000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Produktart:
Unterhose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,56*
€ 8,51*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,63*
€ 8,54*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,51*
€ 10,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.