Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 1292, Größe 54, Farbe 143-kornblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 1292, Größe 54, Farbe 143-kornblau
Rofa Jacke 1292, Größe 54, Farbe 143-kornblau
Rofa Jacke 1292, Größe 54, Farbe 143-kornblau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019017477
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     4351292_143-KORNBLAU_54
EAN/GTIN:
     4057121342652
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
arbeitsjacke blau groesse 54
Gewebe 435, Köper, 98% Aramid 2% sonstige Faser, ca. 265 g/qm, FC Umlegekragen, vordere Mitte mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Klett, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Knöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte, Bewegungsfalten im Rückenteil, 2 Brustinnentaschen, Brustinnentasche links mit Reißverschluss, 25mm Reflexstreifen um Ärmel, Nomex®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4351292_143-KORNBLAU_54
Werksnummer:
4351292_143-KORNBLAU_54
Profil:
54
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
Blau
Weitere Suchbegriffe: arbeitsjacke blau, arbeitsjacke 54
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 116,24*
€ 147,53*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,60*
€ 147,56*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,53*
€ 175,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,84*
€ 171,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,83*
€ 164,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,32*
€ 157,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,24*
€ 138,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.