Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Allroundjacke 454, Größe 60/62, Farbe 204-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Allroundjacke 454, Größe 60/62, Farbe 204-schwarz
Rofa Allroundjacke 454, Größe 60/62, Farbe 204-schwarz
Rofa Allroundjacke 454, Größe 60/62, Farbe 204-schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2019016043
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     14454_204-SCHWARZ_60/62
EAN/GTIN:
     4026257524638
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Material 14b, Oberstoff: Köper, 100% Polyester, ca. 245 g/qm, FC, Innen: Steppfutter, 100% Polyester einseitig versteppt und Teddyfutter, 65% Polyester 35% Polyacrylnitril, 260 g/qm Stehkragen, vordere Mitte mit Zwei-Wege-Reißverschluss, 2 Brusttaschen mit Reißverschluss, Brusttasche links mit Schlaufe mit Metallringen sowie Stiftöffnung, Ärmel austrennbar mit Reißverschluss, links Armtasche mit Reißverschluss sowie aufgesetzter Tasche mit Unterteilungen, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmel und Bund mit Strickbündchen, links Napoleontasche mit Reißverschluss, herausnehmbare Weste aus Teddyfutter mit Klett zur Befestigung, Ärmel mit Steppfutter
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
14454_204-SCHWARZ_60/62
Werksnummer:
14454_204-SCHWARZ_60/62
Profil:
60/62
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
6
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 92,39*
€ 118,69*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,52*
€ 118,71*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,69*
€ 141,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,39*
€ 132,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,65*
€ 128,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.