Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rofa Jacke 2300, Größe 60, Farbe 269-grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rofa Jacke 2300, Größe 60, Farbe 269-grau
Rofa Jacke 2300, Größe 60, Farbe 269-grau
Rofa Jacke 2300, Größe 60, Farbe 269-grau
Artikel-Nr.:
     1955B-2019015420
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     2652300_269-GRAU_60
EAN/GTIN:
     4057121334411
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Gewebe 265, Satin, 65% Baumwolle, 33% Polyester, 2% sonstige Faser, ca. 350 g/qm, FC, FR Umlegekragen, vordere Mitte mit Druckknöpfen, 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf, Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe, 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf, Bewegungsfalten im Rückenteil, links Brustinnentaschen mit Klett, zusätzlich 2 große Innentaschen, Reflexpaspeln an Vorder-, Rückenteil, Schultern und Ärmeln, leuchtfarbene Kontrastpaspeln an Ärmeln, Proban®
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
2652300_269-GRAU_60
Werksnummer:
2652300_269-GRAU_60
Profil:
60
Gewicht netto Kg:
1,500000
Gewicht brutto Kg:
1,500000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
269-grau
Groesse:
6
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,19*
€ 100,47*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,13*
€ 100,50*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,29*
€ 112,12*
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,47*
€ 119,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,46*
€ 115,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,61*
€ 109,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,05*
€ 105,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,19*
€ 93,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.