Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTITUBO 20032 Multitubo Press-Anschluss AG 20mmx1Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MULTITUBO 20032 Multitubo Press-Anschluss AG 20mmx1Zoll
MULTITUBO 20032 Multitubo Press-Anschluss AG 20mmx1Zoll
MULTITUBO 20032 Multitubo Press-Anschluss AG 20mmx1Zoll
Artikel-Nr.:
     1955B-2018969098
Hersteller:
     MULTITUBO
Herst.-Nr.:
     20032
EAN/GTIN:
     8436022787902
Suchbegriffe:
Press Anschlussverschraubung
press anschlussverschraubung
Multitubo Press-Anschluss AG 20mmx1Zoll aus Messing · verzinnt · mit Presshülse inkl. Sichtfenster · Gewinde zum Eindichten Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss 1 (1): Pressmuffe · Anschluss 2 (1): Außengewinde konisch (NPT) · Ausführung: 1-teilig · Form: gerade · Hauptfarbe Fitting: g
Weitere Informationen:
eClassID:
21032000613
HerstellerNr:
20032
Werksnummer:
6000640078
Länge netto mm:
220,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
1,00
Gewicht netto Kg:
0,005000
Gewicht brutto Kg:
0,005000
Ursprungsland:
ES
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Press-Anschluss
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 8,24*
€ 11,32*
Lager 1955
10
10
€ 5,99*
ab € 9,64*
€ 12,17*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 5,59*
ab € 10,09*
€ 12,73*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 10,52*
€ 13,06*
1 Tag
10
10
€ 5,50*
ab € 10,50*
€ 13,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 121,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.