| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018955257 Herst.-Nr.: 96639000 EAN/GTIN: 4011097460758 |
| |
|
| | |
| HG Steckrohr 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 96639000 | Werksnummer: | 6000534076 | Länge netto mm: | 493,00 | Breite netto mm: | 73,00 | Höhe netto mm: | 37,00 | Gewicht netto Kg: | 0,170000 | Gewicht brutto Kg: | 0,170000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | HG Steckrohr 450 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 23,75* | € 31,49* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 27,64* | € 36,69* | | | | | | 20 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 28,00* | € 36,78* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 28,43* | € 37,21* | | | | | 18 Tage | | | 2 | | Frei Haus | ab € 28,21* | € 39,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|