Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 699560699 Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 699560699 Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom
SCHELL 699560699 Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom
SCHELL 699560699 Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018941242
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     699560699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Piezotaster
schell piezotaster
piezotaster
Schell Piezotaster 12 V, für Dusche chrom Piezotaster 12 V für Dusche Ausführung bis 2012. Technische Daten · Oberfläche: chrom Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Breite: 25mm · Geeignet für Wasser: Ja · Gewindemaß: 22 mm · Höhe: 25mm · Kabellänge: 0,61m · Me
Weitere Informationen:
eClassID:
22369104
HerstellerNr:
699560699
Werksnummer:
6000576456
Länge netto mm:
160,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,070000
Gewicht brutto Kg:
0,070000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Piezotaster
Ausfuehrung:
12V, für Dusche
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 94,24*
€ 115,49*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 103,44*
€ 125,34*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 108,74*
€ 131,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,69*
€ 132,24*
€ 5,95*
ab € 127,19*
€ 153,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,73*
€ 148,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,63*
€ 135,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,02*
€ 132,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.