| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018937059 Herst.-Nr.: 595416000 EAN/GTIN: 4022009339178 |
| |
|
| | |
| GE Schubladenfront Grau zu Xeno2 WTU 807262 Geberit Schubladenfront für Xeno² Unterschrank für Waschtisch Farbe / Oberfläche · Farbe: grauTechnische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 60 cmZusätzlicher Lieferumfang · Schubladenfront Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzte Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 595416000 | Werksnummer: | 6000512315 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Schubladenfront Grau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Schubladenfront, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 104,72* | € 130,45* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 112,48* | € 138,87* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 113,26* | € 140,18* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 195,12* | € 259,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|