| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920342 Herst.-Nr.: 65807KS0 EAN/GTIN: 4005176849909 |
| |
|
| | |
| Grohe Ablaufgarnitur m Klickverschluss velvet black mit Druckstopfen · für Waschtisch mit Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · verschließbar · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Durchmesser: 64mm · Farbe des Ober Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 65807KS0 | Werksnummer: | 6000515522 | Länge netto mm: | 145,00 | Breite netto mm: | 82,00 | Höhe netto mm: | 82,00 | Gewicht netto Kg: | 0,350000 | Gewicht brutto Kg: | 0,350000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Ablaufgarnitur |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,72* | € 69,55* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,40* | € 71,77* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 59,29* | € 76,47* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 66,39* | € 85,58* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 69,30* | € 89,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|