| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018920226 Herst.-Nr.: 597222000 EAN/GTIN: 4022009331264 |
| |
|
| | |
| GE Türgriff zu it! Schrank 819040 819060 Geberit Griff für Unterschrank für Waschtisch Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils sonstige· Datum 01112021· Kennzeichen Nein· Kennzeichen UBA-Positivliste Nein· WEEE-Registrierungsnummer DE53108643 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 597222000 | Werksnummer: | 6000511861 | Länge netto mm: | 235,00 | Breite netto mm: | 35,00 | Höhe netto mm: | 15,00 | Gewicht netto Kg: | 0,140000 | Gewicht brutto Kg: | 0,140000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | GE Türgriff |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 27,59* | € 37,10* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 29,31* | € 39,41* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 29,79* | € 39,81* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 51,22* | € 73,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|