| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903908 Herst.-Nr.: 44004026 EAN/GTIN: 4037876012260 |
| |
|
| | |
| EICHELBERG Kugelstange zu Ablaufgarnitur 1 1/4Zoll chr Kugelstange zu Ablaufgarnitur 1 1/4'' Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 44004026 | Werksnummer: | 6000515347 | Länge netto mm: | 255,00 | Breite netto mm: | 75,00 | Höhe netto mm: | 75,00 | Gewicht netto Kg: | 0,120000 | Gewicht brutto Kg: | 0,120000 | Ursprungsland: | SI | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Kugelstange |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 6,98* | € 9,96* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 6,99* | € 9,97* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,33* | € 10,46* | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 7,35* | € 10,49* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 5,45* | ab € 7,89* | € 11,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|