| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018903159 Herst.-Nr.: 597934000 EAN/GTIN: 4022009315028 |
| |
|
| | |
| GE Schubkastenfront weiß/Plan WTU 879090 Schubkastenfront we /Plan WTU 879090 Keramag Schubladenfront für Unterschrank für Waschtisch Farbe / Oberfläche · Farbe: weißTechnische Eigenschaften · Breite Waschtisch (cm): 85 cmZusätzlicher Lieferumfang · Schubladenfront Weitere technische Eigenschaften: · Art des Zubehörs/Ersatzteils so Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 597934000 | Werksnummer: | 6000510537 | Länge netto mm: | 1,00 | Breite netto mm: | 1,00 | Höhe netto mm: | 1,00 | Gewicht netto Kg: | 0,001000 | Gewicht brutto Kg: | 0,001000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | weiss | Produktart: | GE Schubkastenfront weiß/Plan WTU 879090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schubladenfront Waschtisch-Unterschrank, Schubladenfront Waschtischunterschrank, Badmöbel Konsolenunterschrank, Badmöbel Unterschrank, Badunterschrank, Konsolenunterschrank Badeinrichtung, Konsolenunterschrank Badmöbel, Unterschrank Badmöbel, Waschbeckenunterregal, Waschtisch-Unterschrank, Waschtischunterbau, badmöbel unterschrank weiß, badmöbel konsolenunterschrank |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 76,43* | € 97,24* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 81,45* | € 103,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 82,29* | € 104,57* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 141,76* | € 191,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|